MERSEN ITALIA SPA - XESATM4 FUS. ATM (MIDGET) 600VAC/600VDC 4A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Größe - 10x38 mm
Bemessungsstrom - 4 A
Bemessungsspannung - 600 V
Auslösecharakteristik - M (Midget)
Ausführung - sonstige
Packung
10 ST
EAN
0782001900748
Artikelnummer
XESATM4
Herstellernummer
ATM4
Hersteller
XES
Größe:
10x38 mm
Bemessungsstrom:
4 A
Bemessungsspannung:
600 V
Auslösecharakteristik:
M (Midget)
Ausführung:
sonstige
Spannungsart:
AC/DC
Betriebsklasse:
sonstige
Betriebsfrequenz:
50...60 Hz
Abschaltleistung:
100 kA
I fusibili Amp-Trap? ATM Midget ad azione rapida hanno una tensione nominale c.c. e c.a. di 600 volt e un potere di interruzione di 100kA. Questi valori consentono di utilizzare i fusibili ATM in diverse applicazioni non coperte da altri fusibili Midget.Inoltre, sono disponibili portate amperometriche di 30/35, 30/40 e 30/50 ampere per applicazioni specifiche, come la protezione dei condensatori. Questi fusibili ATM devono essere considerati come fusibili da 30A per le loro dimensioni, ma sono in grado di resistere a correnti di spunto molto piu alte e a cicli di lavoro piu impegnativi. (Non destinati alla protezione dei circuiti derivati.)