MERSEN ITALIA SPA - XESATDR5 FUS. ATDR (CLASS CC TD) 600VAC/300VDC 5A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Größe - 10x38 mm
Bemessungsstrom - 5 A
Bemessungsspannung - 600 V
Auslösecharakteristik - CC
Ausführung - sonstige
Packung
10 ST
EAN
0782001901028
Artikelnummer
XESATDR5
Herstellernummer
ATDR5
Hersteller
XES
Größe:
10x38 mm
Bemessungsstrom:
5 A
Bemessungsspannung:
600 V
Auslösecharakteristik:
CC
Ausführung:
sonstige
Spannungsart:
AC/DC
Betriebsklasse:
sonstige
Betriebsfrequenz:
50...60 Hz
Abschaltleistung:
200 kA
FUSIBILI UL / CSA A BASSA TENSIONEClasse CCATDR - Classe CC - Ritardo di tempoAmp-Trap 2000 tempi di ritardo I fusibili a dimensione ATDR forniscono protezione IEC Type 2 "non danneggiata"ai componenti del circuito di derivazione e ai piccoli motori sempre più sensibili della vostra struttura - riducendo al minimo il rischio di danni causati da errori. I fusibili CC di classe ATDR offrono le migliori caratteristiche di ritardo di tempo nella loro classe con un'eccellente capacità ciclica perpiccoli carichi motore.