Startseite

MERSEN ITALIA SPA - XESATDR12 FUS. ATDR (CLASS CC TD) 600VAC/300VDC 12 - ATDR12

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Größe - 10x38 mm

  • Bemessungsstrom - 12 A

  • Bemessungsspannung - 600 V

  • Auslösecharakteristik - CC

  • Ausführung - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

0782001901080

Artikelnummer

XESATDR12

Herstellernummer

ATDR12

Hersteller

XES

Größe:

10x38 mm

Bemessungsstrom:

12 A

Bemessungsspannung:

600 V

Auslösecharakteristik:

CC

Ausführung:

sonstige

Spannungsart:

AC/DC

Betriebsklasse:

sonstige

Betriebsfrequenz:

50...60 Hz

Abschaltleistung:

200 kA

I fusibili ritardati di piccole dimensioni Amp-Trap 2000 ATDR offrono una protezione IEC di Tipo 2 senza danni per i componenti dei circuiti derivati sempre piu sensibili e i piccoli motori, riducendo al minimo il rischio di danno causato da guasto elettrico. I fusibili ATDR di Classe CC offrono le migliori caratteristiche di temporizzazione nella loro classe con eccellenti capacita di ciclo per i carichi dei piccoli motori.