MERSEN ITALIA SPA - XESAJT80 FUS. AJT (CLASSE J TD) 600VAC/500VDC 80A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Größe - sonstige
Bemessungsstrom - 80 A
Bemessungsspannung - 600 V
Auslösecharakteristik - J
Ausführung - sonstige
Packung
5 ST
EAN
0782001962661
Artikelnummer
XESAJT80
Herstellernummer
AJT80
Hersteller
XES
Größe:
sonstige
Bemessungsstrom:
80 A
Bemessungsspannung:
600 V
Auslösecharakteristik:
J
Ausführung:
sonstige
Spannungsart:
AC/DC
Betriebsklasse:
sonstige
Betriebsfrequenz:
50...60 Hz
Ausführung Kennmelder:
sonstige
Abschaltleistung:
200 kA
I fusibili Amp-Trap 2000? AJT sono disponibili nelle versioni senza indicatore e con indicatore di apertura fusibile SmartSpot. Grazie ai materiali tecnologicamente avanzati, il fusibile AJT assicura la protezione IEC Tipo 2 senza danno su reti elettriche, alimentatori e circuiti derivati, per tutti i tipi di carichi, pur richiedendo solo la meta dello spazio normalmente necessario per i fusibili Classe RK da 600VAC. Le caratteristiche di temporizzazione dei fusibili AJT sono ideali per la gestione dellecorrenti di spunto di motori e trasformatori, insieme alleccellente potere di limitazione di corrente.