MERSEN ITALIA SPA - XESAJT30 FUS. AJT (CLASSE J TD) 600VAC/500VDC 30A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Größe - sonstige
Bemessungsstrom - 30 A
Bemessungsspannung - 600 V
Auslösecharakteristik - J
Ausführung - sonstige
Packung
1 ST
EAN
0782001962401
Artikelnummer
XESAJT30
Herstellernummer
AJT30
Hersteller
XES
Größe:
sonstige
Bemessungsstrom:
30 A
Bemessungsspannung:
600 V
Auslösecharakteristik:
J
Ausführung:
sonstige
Spannungsart:
AC/DC
Betriebsklasse:
sonstige
Betriebsfrequenz:
50...60 Hz
Ausführung Kennmelder:
sonstige
Abschaltleistung:
200 kA
Fusibile cilindrico, marca MERSEN ITALIA SPA, modello XESAJT30 - FUS. AJT (CLASSE J TD) 600VAC 500VDC 30A