Startseite

MERSEN ITALIA SPA - XESA50QS200-4 SC FUSE 500V 200A QS BLADE

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsspannung AC - 500 V

  • Bemessungsstrom - 200 A

  • Bemessungsspannung DC - 500 V

  • Abschaltleistung - 50 kA

  • Stromart - AC/DC

Packung

  • 5 ST

EAN

0782001947767

Artikelnummer

XESA50QS200-4

Herstellernummer

A50QS200-4

Hersteller

XES

Bemessungsspannung AC:

500 V

Bemessungsstrom:

200 A

Bemessungsspannung DC:

500 V

Abschaltleistung:

50 kA

Stromart:

AC/DC

Betriebsklasse:

sonstige

Farbcode:

ohne

Ausführung Kennmelder:

ohne

I fusibili A50QS Amp-Trap? Form 101 sono nati dallesigenza di migliorare le prestazioni generali dei fusibili per semiconduttori in risposta ai requisiti delle nuove apparecchiature. I fusibili A50QS comprendono le migliori caratteristiche di protezione:hanno un l2t piu basso per una protezione migliore, durano piu a lungo quando sottoposti a carichi ciclici e prevedono una ridotta perdita di potenza. I fusibili A50QS sono la scelta migliore per la protezione delle apparecchiature dinamiche allo stato solido, come azionamenti motore, Inverters, UPS, ecc.