MERSEN ITALIA SPA - XESA50QS100-4 SC FUSE 500V 100A QS BLADE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsspannung AC - 500 V
Bemessungsstrom - 100 A
Bemessungsspannung DC - 500 V
Abschaltleistung - 50 kA
Stromart - AC/DC
Packung
20 ST
EAN
0782001947644
Artikelnummer
XESA50QS100-4
Herstellernummer
A50QS100-4
Hersteller
XES
Bemessungsspannung AC:
500 V
Bemessungsstrom:
100 A
Bemessungsspannung DC:
500 V
Abschaltleistung:
50 kA
Stromart:
AC/DC
Betriebsklasse:
sonstige
Farbcode:
ohne
Ausführung Kennmelder:
ohne
I fusibili A50QS Amp-Trap? Form 101 sono nati dallesigenza di migliorare le prestazioni generali dei fusibili per semiconduttori in risposta ai requisiti delle nuove apparecchiature. I fusibili A50QS comprendono le migliori caratteristiche di protezione:hanno un l2t piu basso per una protezione migliore, durano piu a lungo quando sottoposti a carichi ciclici e prevedono una ridotta perdita di potenza. I fusibili A50QS sono la scelta migliore per la protezione delle apparecchiature dinamiche allo stato solido, come azionamenti motore, Inverters, UPS, ecc.