Startseite

MERSEN ITALIA SPA - XESA4J70 FUS. A4J (CLASSEJ RAPIDO) 600VAC/300VDC

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Größe - sonstige

  • Bemessungsstrom - 70 A

  • Bemessungsspannung - 600 V

  • Auslösecharakteristik - J

  • Ausführung - sonstige

Packung

  • 5 ST

EAN

0782001960285

Artikelnummer

XESA4J70

Herstellernummer

A4J70

Hersteller

XES

Größe:

sonstige

Bemessungsstrom:

70 A

Bemessungsspannung:

600 V

Auslösecharakteristik:

J

Ausführung:

sonstige

Spannungsart:

AC/DC

Betriebsklasse:

sonstige

Betriebsfrequenz:

50...60 Hz

Abschaltleistung:

200 kA

I fusibili ad azione rapida Amp-Trap A4J garantiscono uneccellente limitazione di corrente per una grande varieta di applicazioni. Le loro dimensioni univoche impediscono la sostituzione con fusibili di valore nominale inferiore in termini di tensione e di potere di interruzione o limitazione di corrente.