MERSEN ITALIA SPA - XESA4J25 FUS. A4J (CLASSEJ RAPIDO) 600VAC/300VDC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Größe - sonstige
Bemessungsstrom - 25 A
Bemessungsspannung - 600 V
Auslösecharakteristik - J
Ausführung - sonstige
Packung
10 ST
EAN
0782001960179
Artikelnummer
XESA4J25
Herstellernummer
A4J25
Hersteller
XES
Größe:
sonstige
Bemessungsstrom:
25 A
Bemessungsspannung:
600 V
Auslösecharakteristik:
J
Ausführung:
sonstige
Spannungsart:
AC/DC
Betriebsklasse:
sonstige
Betriebsfrequenz:
50...60 Hz
Abschaltleistung:
200 kA
A4J - Classe J - Funzionamento rapidoI fusibili A4J a rapido effetto Amp-Trap offrono un'eccellente protezione contro le correnti di corrente a un'ampia varietà di applicazioni. Le loro dimensioni uniche impediscono la sostituzione di altri fusibili con valori di tensione più bassi, interruzioni di rating o capacità di limitazione corrente.