Startseite

MERSEN ITALIA SPA - XESA221444 821 CP GRB 27.60 50

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Größe - sonstige

  • Bemessungsstrom - 50 A

  • Bemessungsspannung - 800 V

  • Ausführung - Keramiksicherung

  • Spannungsart - AC

Packung

  • 10 ST

EAN

3605340253788

Artikelnummer

XESA221444

Herstellernummer

A221444

Hersteller

XES

Größe:

sonstige

Bemessungsstrom:

50 A

Bemessungsspannung:

800 V

Ausführung:

Keramiksicherung

Spannungsart:

AC

Betriebsklasse:

gR (Ganzbereichs-Stromrichterschutz)

Betriebsfrequenz:

50...60 Hz

Ausführung Kennmelder:

sonstige

Abschaltleistung:

90 kA

Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:

8.5 W

Le cartucce di fusibili Protistor? BS88-4 da 800VAC offrono unelevata flessibilita nella progettazione di apparecchiature e la massima protezione per le piccole apparecchiature per la conversione di energia. Questi fusibili gR ad azione rapida sono statiprogettati per offrire una protezione a pieno campo studiata per eliminare tutti i sovraccarichi e i guasti dei semiconduttori. Sono composti da elementi in puro argento integrati in sabbia solidificata che aiuta a controllare le caratteristiche dellarcoper assicurare un I?t piu basso e un elevato potere di interruzione. Ogni cartuccia di fusibili e dotata di un indicatore di fusione.