MERSEN ITALIA SPA - XESA1062692 MODULOSTAR CMC10 3P+N C/I

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Für Sicherungsgröße - 10x38 mm
Montageart - DIN-Schiene
Nennspannung - 690 V
Polzahl - 4
Mitschaltender Neutralleiter - ja
Packung
3 ST
EAN
3605340602609
Artikelnummer
XESA1062692
Herstellernummer
A1062692
Hersteller
XES
Für Sicherungsgröße:
10x38 mm
Montageart:
DIN-Schiene
Nennspannung:
690 V
Polzahl:
4
Mitschaltender Neutralleiter:
ja
Mit optischer Defektanzeige:
ja
Breite in Teilungseinheiten:
4
Einbautiefe:
61.1 mm
Schutzart (IP):
IP20
La gamma innovativa e completa di portafusibili Modulostar?. I portafusibili modulari sono dotati di protezione salvadita ai sensi delle normative IEC con grado di protezione IP20, anche durante la sostituzione del fusibile (mediante semplice pressione).I portafusibili modulari sono disponibili nelle versioni a 1, 2, 3 o 4 poli, con o senza indicatore visivo di fusione. Le unita multipolari possono essere assemblate sul campo ordinando gli appositi kit di assemblaggio. La gamma Modulostar? e realizzata utilizzando materiali termoplastici robusti e durevoli.