Startseite

MERSEN ITALIA SPA - XES83120160 SPD T1+2,25KA,UC275V,3+1 TNS, - 83120160

KopierenKopieren
MERSEN ITALIA SPA - XES83120160 SPD T1+2,25KA,UC275V,3+1 TNS,

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polzahl - 4

  • Blitzstoßstrom (10/350 µs) - 25 kA

  • Nennspannung AC - 230 V

  • Höchste Dauerspannung AC - 275 V

  • Schutzpegel - 1.5 kV

Packung

  • 1 ST

EAN

8435297859130

Artikelnummer

XES83120160

Herstellernummer

83120160

Hersteller

XES

Polzahl:

4

Blitzstoßstrom (10/350 µs):

25 kA

Nennspannung AC:

230 V

Höchste Dauerspannung AC:

275 V

Schutzpegel:

1.5 kV

Netzform DC:

nein

Netzform IT:

nein

Netzform TN:

nein

Netzform TN-C:

nein

Netzform TN-C-S:

nein

Netzform TN-S:

ja

Netzform TT:

nein

Netzform sonstige:

nein

Montageart:

Hutschiene TH35

Schutzpegel L-PE:

1.5 kV

Schutzpegel N-PE:

1.5 kV

Max. Überstromschutzeinrichtung V-Verdrahtung (Sicherung):

200 A

Baugröße:

4 TE

Max. Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):

25 mm²

Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig):

35 mm²

Fernsignalisierung:

nein

Signalisierung am Gerät:

optisch

Prüfklasse:

Typ 1 und 2

Integrierte Vorsicherung:

nein

Energetisch koordinierte Schutzwirkung zum Endgerät:

ja

Spannungsschaltende Funkenstreckentechnologie:

nein

Schutzart (IP):

IP20

Scaricatore combinato per rete energia, marca MERSEN ITALIA SPA, modello XES83120160 - SPD T1 2 25KA UC275V 3 1 TNS