Startseite

MELCHIONI SPA - MEM559593095 SENSORE F MO E TEMPERATURA HOM- MOKE HOM - 559593095

KopierenKopieren
MELCHIONI SPA - MEM559593095 SENSORE F MO E TEMPERATURA HOM- MOKE HOM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8006012366815

Artikelnummer

MEM559593095

Herstellernummer

559593095

Hersteller

MEM

Sensore WiFi di rilevamento fumo e alta temperatura Hom-io, metti in sicurezza i luoghi a rischio con questo sensore della serie Hom-io. E' possibile integrarlo in scenari e automazioni. Potente sirena integrata.1. Specifiche della batteria: CR2-3V * 22. Durata della batteria: 2 anni 3. Corrente di standby: 24,8uA 4. Corrente di funzionamento: 110mA 5.Dimensioni del prodotto: 68mm (L) x68mm (W) x 28mm (H) 6. Suono di allarme massimo: 90db 7.Wireless distanza: 45 M 8. Standard wireless: IEEE 802.11b / g / n 9. Frequenza wireless: 2.4GHz 10. Temperatura di allarme: > 50 C