Startseite

MELCHIONI SPA - MEM530134500 MULTIMETRO ANALOGICO PROFESSIONALE ICE-6 - 530134500

KopierenKopieren
MELCHIONI SPA - MEM530134500 MULTIMETRO ANALOGICO PROFESSIONALE ICE-6

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8005301345005

Artikelnummer

MEM530134500

Herstellernummer

530134500

Hersteller

MEM

Il multimetro analogico ice mod. 680G uno strumento tascabile che garantisce alta precisione (come i modelli di maggiore dimensione).I puntali sono contenuti in un apposito vano ricavato nel classico guscio a scatola ice strumentazione.Specifiche tecniche:sensibilit 20 kohm dc / 4 kohm ac.precisione v/a dc 2% fondoscala.precisione v/a ac 2% fondoscala.precisione ohm 2% dell' ampiezza angolare della scala.portata v dc 100 mv, 2, 10, 50, 200, 500, 1000 v.portata a dc 50, 500 a, 5, 50, 500 ma, 5 a.portata v ac 2, 10, 50, 250, 1000 v (2500 v con puntale opz.).portata a ac 250 a, 2,5, 25, 250 ma, 2,5 a.portata ohm x1, x10, x100, x1000, x10000.capacit 0 500000 pf con alimentazione di rete.capacit 0 20000 f con pila interna (metodo balistico).range decibel in quattro portate -10 62 db.frequenza 0 5000 hz con alimentazione di rete.protezione del galvanometro mediante diodi al silicio.protezione misure in ohm con fusibile.alimentazione con pila da 1,5 v tipo r14p.dimensioni 105 x 83 x 32 mm, peso 250 g.Funzioni speciali:prova diodi e prova transistor.Accessori in dotazione:coppia puntali, fusibile di ricambio, custodia antiurto, istruzioni.Funziona con batterie modello LR14 tipo C 'mezza torcia'https://www.melchioni-ready.com/batteria-c-maxell-alk-2-pc-blister-lr14-10955260.html