Startseite

MELCHIONI SPA - MEM530134326 MISURATORE DI RESISTENZA DI TERRA UNI-T - 530134326

KopierenKopieren
MELCHIONI SPA - MEM530134326 MISURATORE DI RESISTENZA DI TERRA UNI-T

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8006012214680

Artikelnummer

MEM530134326

Herstellernummer

530134326

Hersteller

MEM

UT522 Tester Misuratore resistenza di terraLa serie UT520 pu eseguire misurazioni precise della resistenza di terra a 3 fili e semplici a 2 fili per sistemi elettrici ed elettrici, apparecchiature di protezione contro i fulmini e sistema di messa a terradi tutte le apparecchiature elettriche.Questa serie il tester di resistenza di terra introduttivo di UNI-T ad alto valore economico. Il suo design leggero conveniente per il lavoro sul campo.SpecificationsRangeUT522Earth resistance ()0~40(2%+20)0~400(2%+3)0~4000(2%+3)AC earth voltage (V)0~400V(1%+6)Frequency: 50Hz/60HzFeaturesDisplay count4000Manual rangeAuto power offAround 10 minutesLow battery indicationData holdData storage20LCD backlightFull icon displayDouble insulation protectionPoor contact display '...'Over-range displayDisplay 'OL'Simple 2-wire testingPrecise 3-wire testingGeneral CharacterisiticsPower1.5V battery (LR6) x 6Display70.6mm x 34mmProduct colorRed and greyProduct net weight560gProduct size160mm x 100mm x 70.5mm  Standard accessoriesBatteries, simple test leads with alligator clips, standard test leads with alligator clips, earth spike, gallusStandard individual packingGift box, carrying bag, English manualStandard quantity per carton8pcsStandard carton measurement530mm x 300mm x 350mm (0.056 CBM per standard carton)Standard carton gross weight19kg