Startseite

MELCHIONI SPA - MEM530133020 TERMOMETRO AD INFRAROSSI M-521 - 530133020

KopierenKopieren
MELCHIONI SPA - MEM530133020 TERMOMETRO AD INFRAROSSI M-521

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8006012366853

Artikelnummer

MEM530133020

Herstellernummer

530133020

Hersteller

MEM

Termometro ad infrarossi che permette la misura dellatemperatura senza contatto, utilizzando la tecnologia ad infrarossi.Dispositivo per usodomestico, atto alla verifica della temperatura corporea a puro scopoinformativo e non diagnostico. Interpellare un medico per eseguire leventualediagnosi. NON UN DISPOSITIVO MEDICO.Questo termometro veloce,accurato nelle misure e di facile utilizzo. Dotato di display con indicazioni differenti (HI / Lo)per indicare le differenze di temperatura:Alta (HI): appare quando latemperatura indicata pi alta di 40 C (104f)Bassa (Lo): appare quando latemperatura indicata pi bassa di 30 C (86 f)inoltre il dispositivo dotato di:Carica della batteria,Temperatura letta,Unit di misuraSpecifiche tecniche:Distanza di misurazione: da 2 a 5cmGamma di misura: 31c~40c ( 88f~104f)Lunghezza donda: 7.5~13.5umPrecisione: 0.3c o ( 0.6f)Tempo di risposta: Spettro: 5.5~14mIndicazione livello batteria sul DisplayAlimentazione batterie: 1.5V 2xAAATemperatura operativa: 10c ~ 35cUmidit: 10 ~ 85% Temperatura di immagazzinaggio: -10c~50c,Dimensioni: 160x118x40mmPeso: circa 150g (con batterie)Confezione: scatola