Startseite

MELCHIONI SPA - MEM493933668 MODULO TERMOMETRO DIGITALE MKC-104O DA P - 493933668

KopierenKopieren
MELCHIONI SPA - MEM493933668 MODULO TERMOMETRO DIGITALE MKC-104O DA P

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8006012258851

Artikelnummer

MEM493933668

Herstellernummer

493933668

Hersteller

MEM

Modulo da incasso per la rilevazione della temperatura. Strumento digitale da incasso che pu essere montato in qualsiasi muro, refrigeratore/freezer, pannello frontale, automobile, condizionamento, acquari o in qualsiasi altro tipo di mobile.Dotato di sonda esterna a filo. Specifiche tecniche:Range di temperatura: da -20c a +70c (il display segnala con una h una temperatura fuori da questo range).Temperatura operativa: da 0c a 50c Risoluzione / precisione / display: 0.1c / +/- 1.5c / 3 digitsBatteria: n1pc (inclusa) 1.5v, lr44 o equivalentiDimensioni: 47.6x28.3x14mmLunghezza sonda: 90cmPeso: 28 g