Startseite

MELCHIONI SPA - MEM491929220 CARICABATTERIE PER BATTERIE NI-CD-NI MH- - 491929220

KopierenKopieren
MELCHIONI SPA - MEM491929220 CARICABATTERIE PER BATTERIE NI-CD-NI MH-

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8006012337730

Artikelnummer

MEM491929220

Herstellernummer

491929220

Hersteller

MEM

Carica batterie a n. 2 canali con la funzione di ricarica canale separato per batterie ni-cd ni-mh litiomodelli litio 26650-22650-18650-18500-18350-14500-16340-10440 modelli ni-mh+ni-cd a-AA-AAA-c-scingresso tensione: 100-240vcauscita tensione: dc 4.2V 1amp. con la tecnologia di mantenimento identificazione intelligente, batteria di attivazione protezione per sovratensione, corto circuito, sovracorrente.