Startseite

MELCHIONI SPA - MEM490023234 TERMOVENTILATORE CON PROGRAMMATORE HP196 - 490023234

KopierenKopieren
MELCHIONI SPA - MEM490023234 TERMOVENTILATORE CON PROGRAMMATORE HP196

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8016117022790

Artikelnummer

MEM490023234

Herstellernummer

490023234

Hersteller

MEM

Termoventilatore con programmatore, per scaldare gli ambienti domestici e il bagnoTermostato ambiente regolabileSelettore: 0/ Ventilazione/ Eco (1000W)/ Rapid (20000W)Programmatore degli intervalli d'uso quotidianoSegnalatore luminosoPannello comandi concoperchio trasparente di protezioneCorpo in plastica con maniglia integrataBase con gommini d'appoggioGrado di protezione IP21 (gocce d'acqua verticali)Idoneo per ambienti di 20mcircaAlimentazione : 220-240V~ 50/60Hz Potenza: 1800-2000W