Startseite

MDT Italia Srl - EYGZBUSKLE MORSETTI KNX (50PZ.) - ZBUSKLE

KopierenKopieren
MDT Italia Srl - EYGZBUSKLE MORSETTI KNX (50PZ.)

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

7449077120496

Artikelnummer

EYGZBUSKLE

Herstellernummer

ZBUSKLE

Hersteller

EYG

Morsetti bus KNX WAGO VPE 50 pezzi. Versione nero/rosso, per conduttori rigidi con diametro 0,6 ? 0,8 mm. Per il collegamento di dispositivi bus KNX alla linea bus KNX. Per il collegamento di max. 4 linee bus KNX. Nessuna interruzione della connessione al bus KNX durante la sostituzione dei dispositivi. Diametro conduttore 0,6 ... 0,8 mm (conduttori rigidi). Lunghezza di spellatura 5 ... 6 mm. Terminale bus a 2 poli con 4 connessioni a spina ciascuno. VPE 50 pz..