Startseite

MDT Italia Srl - EYGSCN-CO2MGS01.02 SENS.T-UM-CO2,INC.,BIANCO O. - SCN-CO2MGS01.02

KopierenKopieren
MDT Italia Srl - EYGSCN-CO2MGS01.02 SENS.T-UM-CO2,INC.,BIANCO O.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

2000005318047

Artikelnummer

EYGSCN-CO2MGS01.02

Herstellernummer

SCN-CO2MGS01.02

Hersteller

EYG

Sensore combinato CO2 / VOC 55 KNX, bianco opaco. Versione con 2 sensori. Adatto per linee di interruttori da 55 mm, ad es. linee MDT 55 o GIRA standard 55, E2, Event, Esprit o BERKER S1, B3, B7 o JUNG A 500, A PLUS, A CREATION, AS 500, A 550, A FLOW o MERTEN 1M, M-Smart, M-Plan, M-Pure. Sensore combinato per la misurazione della concentrazione di CO2 e gas misti (VOC), della temperatura ambiente e dell?umidita relativa. Soglia superiore e inferiore regolabile per valore misurato. Termostato integrato (2punti, PI, PWM). Funzione per il controllo della qualita dell?aria impostabile come regolazione a livelli / regolazione PI per sensore CO2 o VOC. Regolatore a 4 livelli con uscite a 1 bit o uscita a 1 byte con soglie regolabili. Regolatore PI regolabile,spostamento setpoint esterno. Semaforo per la qualita dell?aria in base alla concentrazione di CO2 o VOC con 4 canali colore e oggetti di uscita regolabili (1 bit / scenari / RGB / HSV). Funzione giorno/notte. Installazione in scatola da incasso con telaio di supporto in dotazione. Tensione di alimentazione tramite bus KNX, non richiede tensione ausiliaria. Accoppiatore bus integrato. Garanzia di 3 anni sul prodotto.