MDT Italia Srl - EYGJAL-0410M.02 Att. Ven.mis.pos. 4can.,10A,230V - JAL-0410M.02

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
2000006015334
Artikelnummer
EYGJAL-0410M.02
Herstellernummer
JAL-0410M.02
Hersteller
EYG
Attuatore veneziane 4 canali KNX con misurazione del tempo della corsa, 4 moduli DIN, 8 A, 230 V AC. Per motori 230 V AC fino a 300 W, con calcolo della posizione del sole. Con calcolo della posizione del sole. Applicativo ricco di funzionalita. I tempi di corsa vengono misurati e salvati automaticamente. Comando manuale bloccabile e indicatore LED per ogni canale. Modalita di funzionamento per veneziana/tapparella. Pratica funzione di ventilazione (finestra aperta/inclinata). Orientamento delle lamelle/oscuramento automatico con calcolo della posizione del sole. Tempi di esecuzione, pausa e passo liberamente regolabili. Tempi di corsa regolabili separatamente per salita e discesa. Funzionamento tasto di comando per un posizionamento preciso. Posizioni automatiche avanzate a 1 bit e scenari. Posizionamento assoluto a 1 byte per altezza e lamelle. Funzioni di allarme, centralizzate e blocco. Comportamento dopo l?allarme e blocco impostabili separatamente. Comportamento impostabile in caso di interruzione/ripristino della tensione del bus. Due collegamenti della fase sono ponticellati internamente. Download rapido dell?applicazione (long frame support da ETS 5). Garanzia di 3 anni sul prodotto.


