Startseite

MDT Italia Srl - EYGEZ-0320.01 CONTATORE TRIFASE 20A, INSER.DIRETTA - EZ-0320.01

KopierenKopieren
MDT Italia Srl - EYGEZ-0320.01 CONTATORE TRIFASE 20A, INSER.DIRETTA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

2000005877766

Artikelnummer

EYGEZ-0320.01

Herstellernummer

EZ-0320.01

Hersteller

EYG

Contatore di energia 3 canali KNX 20 A, inserzione diretta, 4 moduli DIN, 230/400 V AC. Versione industriale. Contatore bidirezionale trifase. Inserzione diretta della corrente fino a 20 A. Contatore bidirezionale trifase per energia attiva. Contatore dienergia per circuiti monofase e trifase. Misurazione della potenza attiva/reattiva e apparente, tensione, corrente e fattore di potenza cos phi. Registrazione separata del consumo energetico e dell?energia immessa (kWh). Misurazione integrata della corrente True RMS. Range di misura della corrente 10 mA ... 20 A. Interruttore di soglia (1 byte/2 byte/2 byte float). Contatori principali e intermedi. Terminali di collegamento 4 mm?. Download rapido dell?applicazione (long frame support da ETS 5). Garanzia di 3 anni sul prodotto.