MDT Italia Srl - EYGBE-TAS86T06.02 T.Smart 86,6 funz.display+T?,nero - BE-TAS86T06.02

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
2000006015365
Artikelnummer
EYGBE-TAS86T06.02
Herstellernummer
BE-TAS86T06.02
Hersteller
EYG
Tastiera Smart 86 KNX con display a colori e sensore della temperatura, nero opaco. Modello con 6 tasti meccanici con incavo per dita, display a colori e indicazione di stato RGB. Utilizzabile come tasto 4/6/8/12 canali. Ampio display a colori per indicazione di stato e funzioni. Fino a 12 funzioni su 2 o 3 livelli (2x6 o 3x4). Fino a 6 funzioni per pagina. Funzione di mappatura per un?assegnazione semplice delle funzioni. Funzione manata con ampia gamma di funzioni. Innovativo controllo di gruppo con pressione prolungata/extra prolungata del tasto. Visualizzazione avanzata fino a 6 valori su 3 righe. I tasti possono essere configurati liberamente come coppia di tasti o come tasto singolo. Simboli e testi personalizzabili per ogni tasto/funzione. Visualizzazione di informazioni sullo stato (1 bit) e notifiche (14 byte). Con sensore di temperatura per il rilevamento della temperatura ambiente. Funzione aggiuntiva per l?impostazione della temperatura e della modalita di funzionamento. Funzionamento a uno odue tasti per commutazione, dimmerazione, veneziana, valori. Pressione breve/lunga dei tasti con 2 oggetti. LED di stato RGB controllabili singolarmente per livello. Visualizzazione della temperatura interna/esterna e ora. Luminosita display automatica tramite sensore luminosita e oggetto giorno/notte. Non richiede alimentatore esterno. Dimensioni (H x L): 86 x 86 mm. Altezza di montaggio raccomandata: 1,50 ... 1,60 m (come unita di comando).


