Startseite

MDT Italia Srl - EYGBE-02001.02 INTERF.TASTI 2CAN. - BE-02001.02

KopierenKopieren
MDT Italia Srl - EYGBE-02001.02 INTERF.TASTI 2CAN.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

2000005305061

Artikelnummer

EYGBE-02001.02

Herstellernummer

BE-02001.02

Hersteller

EYG

Interfaccia tasti 2 canali KNX, montaggio da incasso, versione contatti puliti. Versione per il collegamento di contatti puliti o LED. Per installazione da incasso in scatola, lunghezza del cavo max. 10 m. Per il collegamento di pulsanti, interruttori, contatti finestra. Ogni canale puo essere impostato come uscita per LED a bassa corrente da 1,5 mA. Funzione di tocco multiplo per inviare fino a 4 valori allo stesso oggetto o a oggetti diversi. Innovativo controllo di gruppo con pressione prolungata/extra prolungata del tasto. 4 moduli logici integrati, ad esempio per lo stato degli ingressi (finestra chiusa o invio del secondo oggetto). Funzionamento a contatto normalmente aperto (NA) e normalmente chiuso (NC), durata pressione tasto regolabile. Funzione dimmer e veneziane per il funzionamento a uno e due pulsanti. Invio valori, controllo forzato e comando di commutazione regolabili. Accoppiatore bus integrato. Garanzia di 3 anni sul prodotto. Pressione breve/lunga dei tasti con 2 oggetti. Contatori impulsi e commutazioni integrati, invio ciclico regolabile. Per installazione da incasso in scatola (lunghezza del cavo di collegamento 22 cm). Dimensioni (H x L x P): 41 x 41 x 12 mm.