MDT Italia Srl - EYGAKU-1616.03 ATTUATORE UNIVERSALE 16 CANALI, 16A, 230 - AKU-1616.03

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
2000005487934
Artikelnummer
EYGAKU-1616.03
Herstellernummer
AKU-1616.03
Hersteller
EYG
Attuatore universale 16 canali KNX, 8 moduli DIN, 16 A, 230 V AC, 100 ?F, 15 ECG. Versione compatta con rele bistabili. Corrente max. 16 A con carico ohmico, 100 ?F / 15 ECG. Con calcolo della posizione del sole. Utilizzabile come attuatore on/off (max. 16 canali) o come attuatore veneziane (max. 8 canali). Qualsiasi combinazione di attuatore on/off e attuatore veneziane. Controllo del riscaldamento con PWM 0-100%. Tasto per funzionamento manuale e indicatore LED per ogni canale. Pratica funzione di ventilazione (finestra aperta/inclinata). Orientamento delle lamelle/oscuramento automatico con calcolo della posizione del sole. Temporizzazioni (ritardo di accensione/spegnimento, funzione luce scala). Feedback di stato (attivo/passivo) per tutti i canali. Funzioni logiche, 8 scenari per canale. Funzioni centralizzate e oggetti di blocco per il controllo forzato. Modalita di funzionamento per veneziana/tapparella. Tempi di esecuzione, pausa e passo liberamente regolabili. Controllo automatico a 1 bit e funzione di protezione solare. Posizionamento assoluto a 8 bit per altezza e lamella. Comportamento impostabile in caso di interruzione/ripristino della tensione del bus. Terminali di collegamento 4 mm?. Tutti i collegamenti della fase separati. Garanzia di 3anni sul prodotto.


