Startseite

MDT Italia Srl - EYGAKS-0816.03 ATT. 8CAN.,230V,16A,C-LAST,140?F - AKS-0816.03

KopierenKopieren
MDT Italia Srl - EYGAKS-0816.03 ATT. 8CAN.,230V,16A,C-LAST,140?F

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

2000005325236

Artikelnummer

EYGAKS-0816.03

Herstellernummer

AKS-0816.03

Hersteller

EYG

Attuatore on/off 8 canali KNX, 6 moduli DIN, 16 A, 230 V AC, carico capacitivo, standard, 140 ?F. Versione standard con rele bistabili corrente max. 16 A, carico capacitivo max. 140 ?F. Ingombro ridotto grazie all'ottimizzazione del case. Applicativo ricco di funzionalita. Comando manuale bloccabile e indicatore LED per ogni canale. Funzionamento a contatto normalmente aperto (NA) e normalmente chiuso (NC). Feedback di stato per tutti i canali (anche per l?attivazione manuale). Temporizzazioni (ritardo di accensione/spegnimento, funzione luce scala). Logica avanzata e scenario per canale. Funzioni di stato avanzate (invertito, ciclico, in presenza di blocco). Interruttore di soglia (1 byte/2 byte/2 byte float). Contaore. Controllo prioritario/forzato confallback automatico. Terminali di collegamento 4 mm?. Tutti i collegamenti della fase separati. Tensione di alimentazione tramite bus KNX. Download rapido dell?applicazione (long frame support da ETS 5). Garanzia di 3 anni sul prodotto.