Startseite

MASTER SRL - MST6955 PORTAFUSIBILE 5X20MM MAX 10A 250V - 6955

KopierenKopieren
MASTER SRL - MST6955 PORTAFUSIBILE 5X20MM MAX 10A 250V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 10 ST

EAN

8015919842247

Artikelnummer

MST6955

Herstellernummer

6955

Hersteller

MST

Portafusibile 16A 250, Serie 16000