Startseite

MASTER SRL - MST5319 FASCETTA NERA 350X4.8 MM IN NYLON 6.6 - 5319

KopierenKopieren
MASTER SRL - MST5319 FASCETTA NERA 350X4.8 MM IN NYLON 6.6

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 4000 ST

EAN

8015919086436

Artikelnummer

MST5319

Herstellernummer

5319

Hersteller

MST

Fascetta per cablaggio in nylon (poliammide 6.6) autobloccante, 350×4.8mm, colore nero. Serraggio max Ø 90mm, tenuta max 22kg. Temperatura d’esercizio -40°C +85°C, temperatura di montaggio -10°C + 60°C, resistenza alla fiamma UL94 classe V2. Tenere lontano dalla portata dei bambini.