MASTER SRL - MST5219 FASCETTA NATURALE 350X4.8MM IN NYLON 6.6 - 5219

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
4000 ST
EAN
8015919086313
Artikelnummer
MST5219
Herstellernummer
5219
Hersteller
MST
Fascetta per cablaggio in nylon (poliammide 6.6) autobloccante, 350x4.8mm, colore naturale. Serraggio max diametro 90mm, tenuta max 22kg. Temperatura d'esercizio -40°C +85°C, temperatura di montaggio -10°C + 60°C, resistenza alla fiamma UL94 classe 2. Tenere lontano dalla portata dei bambini.


