Startseite

MASTER SRL - MST5217 FASCETTA NATURALE 300X4.8MM IN NYLON 6.6 - 5217

KopierenKopieren
MASTER SRL - MST5217 FASCETTA NATURALE 300X4.8MM IN NYLON 6.6

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 3500 ST

EAN

8015919086306

Artikelnummer

MST5217

Herstellernummer

5217

Hersteller

MST

Fascetta per cablaggio in nylon (poliammide 6.6) autobloccante, 300×4.8mm, colore naturale. Serraggio max Ø 82mm, tenuta max 22kg. Temperatura d’esercizio -40°C +85°C, temperatura di montaggio -10°C + 60°C, resistenza alla fiamma UL94 classe V2. Tenere lontano dalla portata dei bambini.