MASTER SRL - MST5209 FASCETTA NATURALE 140X3.6MM IN NYLON 6.6 - 5209

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
9000 ST
EAN
8015919086245
Artikelnummer
MST5209
Herstellernummer
5209
Hersteller
MST
Fascetta per cablaggio in nylon (poliammide 6.6) autobloccante, 140x3.5mm, colore naturale. Serraggio max diametro 33mm, tenuta max 18kg. Temperatura d'esercizio -40°C +85°C, temperatura di montaggio -10°C + 60°C, resistenza alla fiamma UL94 classe 2. Tenere lontano dalla portata dei bambini.


