Startseite

MASTER SRL - MST21356 MIX RONZATORE 230V 8VA - 21356

KopierenKopieren
MASTER SRL - MST21356 MIX RONZATORE 230V 8VA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 4 ST

EAN

8015919213566

Artikelnummer

MST21356

Herstellernummer

21356

Hersteller

MST

Ronzatore 230~ 8A, intensità sonora 70dB, 1 modulo, MIX bianco