Startseite

MASTER SRL - MST21350 MIX SUONERIA 12V 5VA - 21350

KopierenKopieren
MASTER SRL - MST21350 MIX SUONERIA 12V 5VA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 4 ST

EAN

8015919814671

Artikelnummer

MST21350

Herstellernummer

21350

Hersteller

MST

Suoneria 12 5A, intensità sonora 80dB, 1 modulo, MIX bianco