Startseite

MASTER SRL - MST16350 SUONERIA 12V 5VA - 16350

KopierenKopieren
MASTER SRL - MST16350 SUONERIA 12V 5VA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 4 ST

EAN

8015919813117

Artikelnummer

MST16350

Herstellernummer

16350

Hersteller

MST

Suoneria 12 5A, intensità sonora 80dB