MARECO LUCE SRL - MAO450-1400700N SLICK H.3500MM NERO - 450-1400700N

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - zylindrisch
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - schwarz
Rohrdurchmesser - 60 mm
Mit Fußplatte - nein
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
7449072690536
Artikelnummer
MAO450-1400700N
Herstellernummer
450-1400700N
Hersteller
MAO
Ausführung:
zylindrisch
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
schwarz
Rohrdurchmesser:
60 mm
Mit Fußplatte:
nein
Höhe:
3500 mm
MARECO LUCE S.R.L.: SLICK H.3500MM NERO, Palo per apparecchio di illuminazione da giardino (Residenziale)


