MARECO LUCE SRL - MAO450-1400500N SLICK H.2500MM NERO - 450-1400500N

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - zylindrisch
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - schwarz
Rohrdurchmesser - 60 mm
Mit Fußplatte - nein
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8033706354230
Artikelnummer
MAO450-1400500N
Herstellernummer
450-1400500N
Hersteller
MAO
Ausführung:
zylindrisch
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
schwarz
Rohrdurchmesser:
60 mm
Mit Fußplatte:
nein
Höhe:
2500 mm
Palo cilindrico Ø60 per montaggio interrato ed apparecchi in testa Ø 60 mm.Resistenza copertura in PVC ai raggi UV. Non necessita di messa a terra con utilizzo cavi in doppio isolamento.


