Startseite

MARECO LUCE SRL - MAO300-1080201B SFERA E27 LED PX/BL 250MM - 300-1080201B

KopierenKopieren
MARECO LUCE SRL - MAO300-1080201B SFERA E27 LED PX/BL 250MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP44

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Leuchtmittel - Glühlampe

  • Fassung - E27

Packung

  • 1 ST

EAN

8033148619737

Artikelnummer

MAO300-1080201B

Herstellernummer

300-1080201B

Hersteller

MAO

Schutzart (IP):

IP44

Gehäusefarbe:

weiß

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Leuchtmittel:

Glühlampe

Fassung:

E27

Mit Leuchtmittel:

nein

Nennspannung:

220...240 V

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff opal

Geeignet für Leuchtmittelanzahl:

1

Durchmesser:

250 mm

Schutzklasse:

II

Sfera in Acrilico (PX). Il polimetilmetacrilato (PMMA) è dotato di una eccezionale trasparenza ed è molto resistente alle più difficili condizioni atmosferiche ed agli elementi inquinanti di vario genere Inalterabile alle radiazioni ultraviolette. Diametro: 250mm. Disponibile nei seguenti colori: Bianco. Ghiacciato (solo nelle versioni Ø250mm). Base Normale. Base in Policarbonato autoestinguente V2. Portalampada E27. Viteria in acciaio inox. Bloccacavo autoreggente. Utilizzo su palo Ø60mm. Montaggio diritto Conformità norme EN60598.