Startseite

MARECO LUCE SRL - MAO250-2123782S DISCOVERY PASTORALE 55W 4000K CL.2 STRAD - 250-2123782S

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Max. Systemleistung - 49.7 W

  • Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 8906 lm

  • Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C - 60000 h

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Schutzart (IP) - IP66

Packung

  • 1 ST

EAN

7449073038832

Artikelnummer

MAO250-2123782S

Herstellernummer

250-2123782S

Hersteller

MAO

Max. Systemleistung:

49.7 W

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

8906 lm

Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:

60000 h

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Schutzart (IP):

IP66

Leuchtenlichtausbeute:

165.53 lm/W

Montageart:

Aufsatz/Ansatz

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

ja

Gehäusefarbe:

anthrazit

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Oberflächenschutz:

pulverbeschichtet

Werkstoff der Abdeckung:

Glas transparent

Nennspannung:

220...240 V

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Mit Betriebsgerät:

ja

Dimmung 0-10 V:

ja

Dimmung 1-10 V:

ja

Schlagfestigkeit:

IK08

Geeignet für Zopfmaß:

60...76 mm

Schutzklasse:

II

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Geeignet für Lampenleistung:

53.8...53.8 W

Lichtfarbe:

weiß

Ohne Dimmfunktion:

ja

Lichtverteiler:

Refraktorlinse

Verstellbare Optik:

ja

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

Mit Funksteuerung:

nein

Mit programmgeregelter Lichtsteuerung:

nein

Mit Anschlusskabel:

ja

Kabellänge:

1.5 m

Leistungsfaktor:

0.975

Höhe/Tiefe:

200 mm

Durchmesser:

516 mm

Art der Verdrahtung:

Abschluss

Polzahl:

2

Leiterquerschnitt:

1 mm²

Apparecchio CUT-OFF per illuminazione stradale ed aree urbane (IP66) per utilizzo su braccio pastorale Ø60mm o Ø76mm. Struttura composta da particolari in pressofusione di alluminio (ADC12) sottoposta a trattamento di anodizzazione e successivamente a verniciatura. Braccio in pressofusione di alluminio (ADC12) sottoposto a trattamento di anodizzazione e successivamente a verniciatura. Verniciatura in polveri poliesteri con pretrattamento speciale per esterni (Fosfocromatazione) al fine di assicurare un'elevata resistenza agli agenti atmosferici, garantita 10 anni. Diffusore in vetro piano temperato trasparente (spessore 4mm). Piastra porta-cablaggio in acciaio zincato. Guarnizioni in silicone. Viteria in acciaio INOX A2. Antracite RAL 7016 testurizzato. Sorgente luminosa a Led a posizione fissa. Modulo Led monocromatico (72 Led). Lente stradale medium in PMMA (acrilico) ad alta trasmittanza. Accensione immediata al 100% del flusso luminoso (soft start a 0.5 sec). Led Lumileds 3030 2D. Apparecchio CUT-OFFconforme a tutte le leggi regionali contro l’inquinamento luminoso. Piastra porta-cablaggio facilmente estraibile (senza utilizzo di attrezzi). Alimentatore programmabile con dimmerazione 0-10V (configurazione standard), PWM o mezzanotte virtuale. Driverdotato di protezione contro le sovratemperature. Dotato di doppia valvola osmotica per la fuoriuscita di aria e umidità, una per il vano ottico stagno e l'altra per il vano cablaggio. Apparecchio ad installazione diretta su braccio Ø60-76mm. Possibilitàdi variare l'inclinazione, regolazione del tilt ±90° a step di 5°. Apparecchio fornito con cavo precablato 2x1mm² in neoprene H05RN-F, lunghezza 1,5mt. Pressacavo M16x1.5mm per cavo Ø6,5-10mm. Manutenzione ordinaria (non necessaria). Manutenzione straordinaria effettuabile rapidamente senza l'utilizzo di attrezzi con possibilità di sostituzione del gruppo ottico e/o del cablaggio. Apertura del vano cablaggi tramite due clip, sistema di bloccaggio anti caduta del coperchio superiore. No tensione di rete all'apertura dell'apparecchio tramite sezionatore. Adatto per installazioni fino a 8mt. Apparecchio circolare diametro Ø516mm, altezza 327mm. Tipo LED: Lumileds 3030 2D. Step MacAdam: 3. Lifetime 34.2W: L70/B50>60Kh - Tc 115°C. Lifetime 53.8W: L70/B50>60Kh - Tc 115°C. Lifetime Driver: 120Kh. Protezione da sovratensione: CM10kV, DM6kV. RG: 1. CRI: >70. Tensione nominale: 220-240V. Frequenza nominale: 50/60Hz. Classe d’isolamento: II. Garanzia: 5 anni. IK: 08. SPECIFICHE 4000K - 53.8W. Flusso scheda LED: 8906lm@tc25°C. Flusso apparecchio: 6595lm@ta25°C. Efficienza LED: 156lm/W. Efficienza apparecchio: 123lm/W. Assorbimento scheda Led: 49.7W. Assorbimento apparecchio: 53.8W. Power Factor: >0.975.