MARECO LUCE SRL - MAO250-2123284S DISCOVERY PASTORALE 35W 3000K CL.2 STRAD - 250-2123284S

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 6059 lm
Farbtemperatur - 3000...3000 K
Schutzart (IP) - IP66
Leuchtenlichtausbeute - 169 lm/W
Montageart - Ansatz
Packung
1 ST
EAN
7449079149709
Artikelnummer
MAO250-2123284S
Herstellernummer
250-2123284S
Hersteller
MAO
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
6059 lm
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Schutzart (IP):
IP66
Leuchtenlichtausbeute:
169 lm/W
Montageart:
Ansatz
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Gehäusefarbe:
anthrazit
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Oberflächenschutz:
lackiert
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff opal
Nennspannung:
220...240 V
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Mit Betriebsgerät:
ja
Geeignet für Zopfmaß:
60...60 mm
Schutzklasse:
II
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Geeignet für Lampenleistung:
35...35 W
Lichtfarbe:
weiß
Ohne Dimmfunktion:
ja
Verstellbare Optik:
nein
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":
nein
Fernbedienung:
ohne
Mit Funksteuerung:
nein
Konstant-Lichtstrom-Regelung:
nein
Mit programmgeregelter Lichtsteuerung:
nein
Mit Anschlusskabel:
nein
Leistungsfaktor:
0.975


