MARECO LUCE SRL - MAO250-1895184S INDUS 35W 3000K CL1 STRADALE MEDIUM ANTR - 250-1895184S

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 5940 lm
Farbtemperatur - 3000...3000 K
Schutzart (IP) - IP66
Montageart - Aufsatz
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Packung
1 ST
EAN
8033706353769
Artikelnummer
MAO250-1895184S
Herstellernummer
250-1895184S
Hersteller
MAO
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
5940 lm
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Schutzart (IP):
IP66
Montageart:
Aufsatz
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Gehäusefarbe:
anthrazit
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Werkstoff der Abdeckung:
Glas transparent
Nennspannung:
220...240 V
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Mit Betriebsgerät:
ja
Schlagfestigkeit:
IK08
Geeignet für Zopfmaß:
60...76 mm
Schutzklasse:
I
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Geeignet für Lampenleistung:
35...35 W
Lichtfarbe:
weiß
Ohne Dimmfunktion:
ja
Verstellbare Optik:
ja
Fernbedienung:
ohne
Mit Funksteuerung:
nein
Konstant-Lichtstrom-Regelung:
nein
Mit programmgeregelter Lichtsteuerung:
nein
Mit Anschlusskabel:
nein
Leistungsfaktor:
0.97
Breite:
245 mm
Höhe/Tiefe:
133 mm
Länge:
570 mm


