Startseite

MARECO LUCE SRL - MAO250-1831282M SKILL 56,6W 4000K CL2 STRADALE SHORT GRI - 250-1831282M

KopierenKopieren
MARECO LUCE SRL - MAO250-1831282M SKILL 56,6W 4000K CL2 STRADALE SHORT GRI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

2000001632185

Artikelnummer

MAO250-1831282M

Herstellernummer

250-1831282M

Hersteller

MAO

Apparecchio CUT-OFF per illuminazione stradale ed aree urbane (IP66) per utilizzo su palo o braccio Ø60mm. CARATTERISTICHE DEI MATERIALI: • Struttura composta da particolari in pressofusione di alluminio (ADC12) sottoposta a trattamento di anodizzazionee successivamente a verniciatura • Testapalo regolabile in pressofusione di alluminio (ADC12) sottoposto a trattamento di anodizzazione e successivamente a verniciatura • Verniciatura in polveri poliesteri con pretrattamento speciale per esterni (Fosfocromatazione) al fine di assicurare un’elevata resistenza agli agenti atmosferici • Diffusore in vetro piano temperato trasparente serigrafato (spessore 4mm) • Piastra porta-cablaggio in tecnopolimero rinforzato nero • Guarnizioni in silicone • Viteria in acciaio INOX A2. COLORE: • Grigio metallizzato RAL 9006. CARATTERISTICHE ILLUMINOTECNICHE: • Sorgente luminosa a Led a posizione fissa • Modulo Led monocromatico (1x12 Led - 31,7W) • Modulo Led monocromatico (2x12 Led - 49,8W e 73,6W) • Lente stradale short in PMMA (acrilico) ad alta trasmittanza • Lente in PMMA (acrilico) trasparente inalterabile ai raggi UV • Accensione immediata al 100% del flusso luminoso (soft start a 0.5 sec) • Apparecchio CUT-OFF conforme a tutte le leggi regionali contro l’inquinamento luminoso