Startseite

MARECO LUCE SRL - MAO1614482N BARRIO 24 LED 59,2W 4000K NERO - 1614482N

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 5975 lm

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Montageart - Aufsatz

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

Packung

  • 1 ST

EAN

7449076712043

Artikelnummer

MAO1614482N

Herstellernummer

1614482N

Hersteller

MAO

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

5975 lm

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Schutzart (IP):

IP65

Montageart:

Aufsatz

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

ja

Gehäusefarbe:

schwarz

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff transparent

Nennspannung:

220...240 V

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Mit Betriebsgerät:

ja

Schutzklasse:

II

Lichtfarbe:

weiß

Verstellbare Optik:

nein

Höhe/Tiefe:

505 mm

Durchmesser:

475 mm

Apparecchio per esterni: Apparecchio per utilizzo su palo Ø60mm in testa. Colore: Nero. Utilizzo: Vie secondarie, piste ciclabili, percorsi pedonali parcheggi,aree verdi private e pubbliche,piazze. Accessori/Composizioni. Barcellona-Barrio System. Caratteristiche peculiari: Risparmio energetico: Elevato grado di protezione (IP65). Piastra porta cablaggio facilmente estraibile per manutenzione straordinaria Conforme alle leggi contro l'inquinamento luminoso. Caratteristiche tecniche apparecchio: Base in pressofusione di alluminio anodizzato verniciato a polvere termoindurente a base di resine poliesteri carbossilate sature. Cono di copertura cablaggio in tecnopolimero rinforzato, Diffusore a sezione esagonale in acrilico trasparente. Cappello chiusura schermo in tecnopolimero rinforzato. Viteria in acciaio inox. Caratteristiche cablaggio Led monocromatico 12 Led. • 8 moduli da 3 Led CREE a luce naturale (NW) 4000K, sostituibili individualmente, alimentati in corrente 500 mA o 700mA (Barrio 24 led). 700mA55W - 5975 lm.