Startseite

MARECO LUCE SRL - MAO1614082N BARRIO BASIC 24,3W 4000K NERO - 1614082N

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 3315 lm

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Montageart - Aufsatz

  • Leuchtmittel - LED austauschbar

Packung

  • 1 ST

EAN

8013768346473

Artikelnummer

MAO1614082N

Herstellernummer

1614082N

Hersteller

MAO

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

3315 lm

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Schutzart (IP):

IP65

Montageart:

Aufsatz

Leuchtmittel:

LED austauschbar

Mit Leuchtmittel:

ja

Gehäusefarbe:

schwarz

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff transparent

Nennspannung:

220...240 V

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Mit Betriebsgerät:

ja

Geeignet für Zopfmaß:

60...60 mm

Schutzklasse:

II

Lichtfarbe:

weiß

Verstellbare Optik:

nein

Höhe/Tiefe:

505 mm

Durchmesser:

475 mm

Barrio Basic Led. Apparecchio per utilizzo su palo Ø60mm in testa. Colore: Nero. Base in pressofusione di alluminio anodizzato verniciato a polvere termoindurente a base di resine poliesteri carbossilate sature. Cono di copertura cablaggio in tecnopolimero rinforzato. Diffusore in acrilico trasparente inalterabile ai raggi UV. Cappello chiusura schermo in tecnopolimero rinforzato. Viteria in acciaio inox. Modulo Led circolare 50Led 21.7W luce natural 4000K, 3315lm, alimentatore integrato 220-240V 50-60Hz.