Startseite

MARECO LUCE SRL - MAO1604482N BARCELLONA 24 LED 59,2W 4000K NERO

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 5975 lm

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Montageart - Aufsatz

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

Packung

  • 1 ST

EAN

7449076711930

Artikelnummer

MAO1604482N

Herstellernummer

1604482N

Hersteller

MAO

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

5975 lm

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Schutzart (IP):

IP65

Montageart:

Aufsatz

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

ja

Gehäusefarbe:

schwarz

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff transparent

Nennspannung:

220...240 V

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Mit Betriebsgerät:

ja

Schutzklasse:

II

Lichtfarbe:

weiß

Verstellbare Optik:

nein

Höhe/Tiefe:

505 mm

Durchmesser:

515 mm

Apparecchio per esterni: Apparecchio per utilizzo su palo Ø60mm in testa. Colore: Nero. Utilizzo: Vie secondarie, piste ciclabili, percorsi pedonali parcheggi,aree verdi private e pubbliche,piazze: Accessori/Composizioni: Barcellona-Barrio System. Caratteristiche peculiari: Risparmio energetico. Elevato grado di protezione (IP65). Piastra porta cablaggio facilmente estraibile per manutenzione straordinaria.Conforme alle leggi contro l'inquinamento luminoso. Caratteristiche tecniche apparecchio. Base in pressofusione di alluminio anodizzato verniciato a polvere termoindurente a base di resine poliesteri carbossilate sature. Cono di copertura cablaggio in tecnopolimero rinforzato. Diffusore in acrilico trasparente inalterabile ai raggi UV. Cappello chiusura schermo in tecnopolimero rinforzato. Viteria in acciaio inox. Caratteristiche cablaggio Led monocromatico 24Led. 8 moduli da 3 Led CREE a luce naturale (NW) 4000K, sostituibili individualmente, alimentati in corrente 700mA 55W - 5975lm.