Startseite

MARECO LUCE SRL - MAO150-1575182N CHALLENGE BASIC LED ASIMMETRICO 26W 4000 - 150-1575182N

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 4269 lm

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Montageart - Wandausleger

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

Packung

  • 1 ST

EAN

7449076440663

Artikelnummer

MAO150-1575182N

Herstellernummer

150-1575182N

Hersteller

MAO

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

4269 lm

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Schutzart (IP):

IP65

Montageart:

Wandausleger

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

ja

Gehäusefarbe:

schwarz

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff transparent

Nennspannung:

220...240 V

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Mit Betriebsgerät:

ja

Schutzklasse:

II

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Lichtfarbe:

weiß

Verstellbare Optik:

nein

Fernbedienung:

ohne

Mit Funksteuerung:

nein

Konstant-Lichtstrom-Regelung:

nein

Mit programmgeregelter Lichtsteuerung:

nein

Mit Anschlusskabel:

nein

Breite:

128 mm

Höhe/Tiefe:

63 mm

Länge:

311 mm

Arredo urbano Led (IP65) completo di staffa per montaggio a parete. Corpo in alluminio estruso Lega EN AW 6026) lavorato a controllo numerico e successivamente anodizzato, con funzione di dissipatore. Carter apparecchio in NY/FV colorato in pasta. Ciclo di verniciatura a polvere termoindurente a base di resine poliesteri carbossilate sature,selezionate per la loro elevata resistenza agli agenti atmosferici. Indurente privo di TGIC e pigmenti dotati di notevole stabilità alla luce ed al calore. Polimerizzazione in forno a 200°C, previo trattamento di sgrassaggio e fosfatazione ai sali di zinco. Passivazione con acqua demineralizzata ed asciugatura in forno a 110°C. Viteria in acciaio INOX A2. 23,8W. 4000K. 4269 lm