MARECO LUCE SRL - MAO100-1064184G ANTERA 15W 3000K GRIGIO RAL 9006 - 100-1064184G

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP65
Gehäusefarbe - grau
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Farbtemperatur - 3000...3000 K
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C - 60000 h
Packung
1 ST
EAN
7449073312789
Artikelnummer
MAO100-1064184G
Herstellernummer
100-1064184G
Hersteller
MAO
Schutzart (IP):
IP65
Gehäusefarbe:
grau
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:
60000 h
Höhe/Tiefe:
170 mm
Schlagfestigkeit:
IK05
Mit Bewegungsmelder:
nein
Art der Leuchte:
Stele
Mit Lichtsensor:
nein
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
1425 lm
Leuchtmittel:
LED austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Nennspannung:
220...240 V
Lichtfarbe:
weiß
Geeignet für Lampenleistung:
15...15 W
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff strukturiert
Länge:
315 mm
Breite:
258 mm
Mit Betriebsgerät:
ja
Oberflächenschutz:
pulverbeschichtet
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Polzahl:
3
Art der Verdrahtung:
Abschluss
Schutzklasse:
I
Leistungsfaktor:
0.9
Leiterquerschnitt:
0.75 mm²



