Startseite

MARECO LUCE SRL - MAO100-1062182J COLED ROUND TP 15W 4000K CORTEN - 100-1062182J

KopierenKopieren
MARECO LUCE SRL - MAO100-1062182J COLED ROUND TP 15W 4000K CORTEN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Gehäusefarbe - sonstige

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Höhe/Tiefe - 94 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

7449075912222

Artikelnummer

MAO100-1062182J

Herstellernummer

100-1062182J

Hersteller

MAO

Schutzart (IP):

IP65

Gehäusefarbe:

sonstige

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Höhe/Tiefe:

94 mm

Mit Bewegungsmelder:

nein

Art der Leuchte:

Stele

Mit Lichtsensor:

nein

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

1400 lm

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

ja

Nennspannung:

220...240 V

Lichtfarbe:

weiß

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff strukturiert

Mit Betriebsgerät:

ja

Durchmesser:

175 mm

Apparecchio per utilizzo su pali O60mm in testa con cartella max 3mm. Verniciatura a polvere con pretattamento specifi co per esterni. Cappello in pressofusione di alluminio anodizzato e verniciato. Diffusore in acrilico traslucido. Corpo in tecnopolimero rinforzato. Pressacavo PG9 con valvola osmotica anticondensa. Sistema di fissaggio al palo in acciaio zincato. Viteria in acciaio inox A2. Colore: Corten. 15 W. 4000 K.