Startseite
Auslauf

MARECO LUCE SRL - MAO100-1019101M CHONE E27 LED GRIGIO RAL 9006

KopierenKopieren
MARECO LUCE SRL - MAO100-1019101M CHONE E27 LED GRIGIO RAL 9006

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP54

  • Gehäusefarbe - grau

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Höhe/Tiefe - 290 mm

  • Art der Leuchte - Pollerleuchte

Packung

  • 1 ST

EAN

8033148617917

Artikelnummer

MAO100-1019101M

Herstellernummer

100-1019101M

Hersteller

MAO

Schutzart (IP):

IP54

Gehäusefarbe:

grau

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Höhe/Tiefe:

290 mm

Art der Leuchte:

Pollerleuchte

Leuchtmittel:

Kompaktleuchtstofflampe

Fassung:

E27

Nennspannung:

220...240 V

Lichtfarbe:

grün

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff strukturiert

Geeignet für Leuchtmittelanzahl:

1

Durchmesser:

246 mm

Schutzklasse:

II

Apparecchio per esterni. Apparecchio per utilizzo su palo Ø 60 mm in testa. Percorsi pedonali, vialetti, aree verdi private. Attacco lampada posizionato sotto il cappello superiore per recupero totale di luce Rispondenza alle leggi regionali contro l’inquinamento luminoso •Base in tecnopolimero rinforzato •Diffusore in acrilico trasparente prismatizzato internamente •Cappello in tecnopolimero rinforzato •Viteria in acciaio inox.