Startseite

MARCOM SRL - MCMUPORT-1450I CONVERTITORE USB-SERIALE 4 PORTE RS232/4

KopierenKopieren
MARCOM SRL - MCMUPORT-1450I CONVERTITORE USB-SERIALE 4 PORTE RS232/4

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

7449075659295

Artikelnummer

MCMUPORT-1450I

Herstellernummer

UPORT-1450I

Hersteller

MCM

I convertitori USB-seriali UPort 1450I consentono di collegare 4 RS-232/422/485 dispositivi al portatile o workstation attraverso la porta USB (Universal Serial Bus). I convertitori UPort 1450 sono compatibili con i dispositivi seriali sia nuovi che legacy e sono perfetti per la strumentazione mobile.CARATTERISTICHE PRINCIPALI Interfaccia USB Conforme allo standard USB 1.1 e 2.0Tipo connettore: USB tipo BVelocità: 480 Mbps (Hi-Speed USB) e 12 Mbps (Full-Speed USB)Interfaccia serialeRS-232/RS-422/RS-485 4x porte RS-232/RS-422/RS-485Connettore: DB9 maschioProtezione ESD: 15 kVIsolamento ottico: 2kVParametri comunicazione seriale Baudrate: 50 bps to 921.6 KbpsData Bits: 5, 6, 7, 8Stop Bits: 1, 1.5, 2Parity: None, Even, Odd, Space, MarkFlow Control: RTS/CTS, XON/XOFFFIFO: 128 bytesSegnali seriali RS-232: TxD, RxD, RTS, CTS, DTR, DSR, DCD, GNDRS-422: TxD+(B), TxD-(A), RxD+(B), RxD-(A), GNDRS-485-4w: TxD+(B), TxD-(A), RxD+(B), RxD-(A), GNDRS-485-2w: Data+(B), Data-(A), GNDRS-485 Data Direction: ADDC® (Automatic Data Direction Control)Sistemi operativi supportati Window 2000, Windows XP/2003/Vista/2008/7 x86/x64, WinCE 5.0/6.0, Linux 2.4.x, 2.6.x, 3.0.xCaratteristiche fisiche Scatola in metalloPeso: 720 grDimensioni: 204 x 30 x 125 mmAlimentazione 12 ~ 48 VDCAssorbimento max 360mA @ 12VDCCondizioni Ambientali Temperatura di funzionamento: 0 ~ 55°CUmidità: 5 ~ 95% (non condensante)